Sapato de segurança S3 "ROOFER"

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Sapato de segurança S3 "ROOFER"

  • Cor: Cinzento, Preto
  • Material da parte superior do calçado: Couro
  • Categoria de segurança: S3

Ler descrição do artigo

Disponível em 8 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Tamanho Cor Material da parte superior do calçado Categoria de segurança Número PU
Preço/PU
5357980380
38 Cinzento, Preto Couro S3
1 Un.
5357980390
39 Cinzento, Preto Couro S3
1 Un.
5357980400
40 Cinzento, Preto Couro S3
1 Un.
5357980410
41 Cinzento, Preto Couro S3
1 Un.
5357980420
42 Cinzento, Preto Couro S3
1 Un.
5357980430
43 Cinzento, Preto Couro S3
1 Un.
5357980440
44 Cinzento, Preto Couro S3
1 Un.
5357980450
45 Cinzento, Preto Couro S3
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
  • Calçado de segurança/ESD III

  • Com faixas refletoras para uma melhor visibilidade/segurança

  • Forro: revestimento em tecido respirável e resistente ao desgaste

  • Planta do pé: palmilha amovível e de secagem rápida e antibacteriana

  • Biqueira: Biqueira compósito

  • Entressola: à prova de perfurações, entressola de tecido isenta de metal

  • Sola: sola dupla de PU, antiderrapante, antiestática, resistente a óleo e a temperaturas até +140 °C

  • Exterior: Camurça (espessura 1,8 -2,0 mm)