- Sapato: Camurça (espessura 1,8 - 2,0 mm)
- Forro: forro têxtil respirável e resistente à abrasão
- Língua macia, almofadada e fechada
- Tiras refletoras para uma melhor visibilidade e segurança
- Palmilhas: amovíveis, com design anatómico, absorventes de humidade, antiestáticas e respiráveis
- Biqueira de proteção: Plástica
- Sola intermédia: antiperfuração, têxtil sem metal
- Sola exterior 3 Hybrid: Três camadas de poliuretano, antiestático, resistente a hidrocarbonetos, antichoque, antiderrapante, resistente a temperaturas até +140 °C
Recomendado para trabalhadores de telhados e carpinteiros. Adequado para eletricistas (tensão 1.000 volts), instalação de aquecimento de e ventilação, uso industrial generalizado, oficinas automóveis, canalização, carpintaria/marcenaria, engenharia de estruturas, engenharia civil, construção de estradas, estuque.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!