Serra circular HKS 85-E POWER
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Serra circular HKS 85-E POWER
Robusta e potente com um motor de 2000 W e uma profundidade de corte de 85 mm para um desempenho do corte eficiente e elevado
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
- Placa-guia leve em alumínio fundido
- Cabo com superfície soft-grip antiderrapante
- O batente paralelo preciso em alumínio com duas guias facilita o corte transversal
- Indicador de corte claramente visível para serrar ao longo de uma marca
- A posição de 0° pode ser reajustada para a máxima precisão de corte
- Opção de extração disponível ligando um aspirador universal
- O bocal de descarga de serradura pode ser rodado e bloqueado para cada posição de trabalho
- Escovas de carbono com desativação de segurança para proteger o motor
Área de aplicação
Ideal para serrar madeira, plásticos ou materiais semelhantes, especialmente para profundidades de corte superiores até 85 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!