Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Serra de bancada WTM 83-H
Serra de bancada 230 V para cortar tábuas e madeira até 83 mm de espessura, com mesa de apoio adicional. Inclui um disco de 315 mm de diâmetro
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Caraterísticas
- Compacta, leve e muito robusta.
- Chassis reforçado.
- Régua de medição em alumínio.
- Proteção transparente do disco de corte em policarbonato.
- Motor monofásico.
- Travão do motor <10 s.
- Disco de corte com 315 mm de diâmetro.
- Bancada dobrável e extensível.
- Dispõe de pernas robustas com esquadros de reforço e possibilidade de fixação ao solo, barras estabilizadoras internas, rodas e pegas de transporte.
Vantagens
- Muito fácil de montar.
- Corta qualquer tipo de tábua e madeira até 83 mm de espessura.
- Design de acordo com as normas de segurança EN-1870.
- Ligação de aspiração auxiliar para trabalhos em espaços fechados.
- Troca fácil do disco.
- Travessas internas para maior estabilidade. Pintada com tinta epóxi para prolongar a durabilidade.
- Fácil e conveniente de transportar.
Benefícios
- Maior eficiência de corte. Vida útil mais longa.
- Reduz as baixas por acidentes de trabalho.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!