Serra circular de meia-esquadria TMA 305
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Serra circular de meia-esquadria TMA 305
Serra circular de meia-esquadria com mesa de corte superior. Para corte de rodapés,
frisos, molduras, painéis, piso flutuante e perfis de alumínio.
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
Caraterísticas
- Potente motor de indução.
- Mesa superior ajustável.
- Punho ajustável em três posições.
- Protetor de arranque.
- Régua de corte paralela na mesa superior.
- Laser de precisão.
- LED para iluminar a área de trabalho.
- Acessório para corte fácil.
- Corte em esquadria de 45°.
- Rotação horizontal da cabeça até 50°.
- Troca fácil do disco.
- Fácil transporte fácil.
- Equipada de série com dois discos de corte de 96 e 48 dentes.
Vantagens
- Máxima potência e versatilidade.
- Alta precisão, independentemente da posição de trabalho.
- Silencioso.
- Punho de comutação regulável para utilização por esquerdinos e destros.
- Orientação a laser para cortes mais precisos.
- Ângulo de corte ajustável até 50° à direita ou à esquerda no plano horizontal.
- Possibilidade de corte de ângulo duplo (esquadria de 45° e rotação horizontal de 45°).
- Cabeça bloqueável quando não estão a ser efetuados cortes.
Benefícios
- Várias aplicações numa única máquina. Conformidade com os regulamentos de segurança.
- Reduz a fadiga ocular graças ao novo sistema de iluminação.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!