Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Serra de bancada WTM 83-H

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Serra de bancada WTM 83-H

Serra de bancada 230 V para cortar tábuas e madeira até 83 mm de espessura, com mesa de apoio adicional. Inclui um disco de 315 mm de diâmetro

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
Caraterísticas


  • Compacta, leve e muito robusta.

  • Chassis reforçado.

  • Régua de medição em alumínio.

  • Proteção transparente do disco de corte em policarbonato.

  • Motor monofásico.

  • Travão do motor <10 s.

  • Disco de corte com 315 mm de diâmetro.

  • Bancada dobrável e extensível.

  • Dispõe de pernas robustas com esquadros de reforço e possibilidade de fixação ao solo, barras estabilizadoras internas, rodas e pegas de transporte.


Vantagens


  • Muito fácil de montar.

  • Corta qualquer tipo de tábua e madeira até 83 mm de espessura.

  • Design de acordo com as normas de segurança EN-1870.

  • Ligação de aspiração auxiliar para trabalhos em espaços fechados.

  • Troca fácil do disco.

  • Travessas internas para maior estabilidade. Pintada com tinta epóxi para prolongar a durabilidade.

  • Fácil e conveniente de transportar.


Benefícios


  • Maior eficiência de corte. Vida útil mais longa.

  • Reduz as baixas por acidentes de trabalho.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.