Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Serra craneana MBS HW
Serra craneana MBS HW - 1
Serra craneana MBS HW - 2
Serra craneana MBS HW - 3
Serra craneana MBS HW - 4
Serra craneana MBS HW - 5
Serra craneana MBS HW - 6
Serra craneana MBS HW - 7

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Serra craneana MBS HW

Serra multigama para um padrão de perfuração preciso e limpo com tolerâncias reduzidas

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 13 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
Corte CNC uniforme com geometria de corte especificamente alinhada para reduzir a pressão de corte


Furo preciso e limpo com tolerâncias reduzidas



Broca centradora escalonada e otimizada (sistema com proteção GS)


  • Elimina a necessidade de perfuração central trabalhosa, uma vez que a broca pode ser centrada sem se desviar do seu curso

  • Menor força de perfuração e mais de 50% de redução do tempo de perfuração, além de um menor consumo de energia (dependendo do berbequim manual utilizado)


Assentamento preciso e perfeitamente integrado dos dentes de carboneto cimentado através de um processo de soldadura único e totalmente automático


Elevado desempenho de corte com uma longa vida útil



Mola ejetora


  • Protege os dentes de carboneto sensíveis ao choque após a pré-perfuração, quando a broca perfura o material

  • Ejeta automaticamente a secção perfurada ("núcleo da perfuração") quando a perfuração é concluída: Atenção: A mola de ejeção pode ser utilizada em materiais até 8 mm de espessura. Com materiais mais espessos, a mola deve ser removida. Caso contrário, a profundidade de corte será limitada (a mola é comprimida).


Corpo base maciço com canal de extração escalonado


Ótima remoção de rebarbas, mesmo nos materiais mais espesso Atenção: Apesar disso, recomendamos a "ventilação" da broca craneana, ou seja, parar a furação e remover as aparas, quando o material tem uma espessura superior a 6 mm. Depois pode continuar o trabalho.



Haste temperada separadamente a partir de ∅ 32 mm


Compensação do aumento das forças ∅ de torção e binárias associadas aos diâmetros maiores

Aviso

A serra craneana deve estar bem fixa na bucha de aperto. Evite utilizar a serra craneana em ângulo. Durante o trabalho, utilizar vestuário de proteção adequado, como óculos de proteção, luvas. etc.