Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Serra craneana MBS HW
Serra multigama para um padrão de perfuração preciso e limpo com tolerâncias reduzidas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Corte CNC uniforme com geometria de corte especificamente alinhada para reduzir a pressão de corte
Furo preciso e limpo com tolerâncias reduzidas
Broca centradora escalonada e otimizada (sistema com proteção GS)
- Elimina a necessidade de perfuração central trabalhosa, uma vez que a broca pode ser centrada sem se desviar do seu curso
- Menor força de perfuração e mais de 50% de redução do tempo de perfuração, além de um menor consumo de energia (dependendo do berbequim manual utilizado)
Assentamento preciso e perfeitamente integrado dos dentes de carboneto cimentado através de um processo de soldadura único e totalmente automático
Elevado desempenho de corte com uma longa vida útil
Mola ejetora
- Protege os dentes de carboneto sensíveis ao choque após a pré-perfuração, quando a broca perfura o material
- Ejeta automaticamente a secção perfurada ("núcleo da perfuração") quando a perfuração é concluída: Atenção: A mola de ejeção pode ser utilizada em materiais até 8 mm de espessura. Com materiais mais espessos, a mola deve ser removida. Caso contrário, a profundidade de corte será limitada (a mola é comprimida).
Corpo base maciço com canal de extração escalonado
Ótima remoção de rebarbas, mesmo nos materiais mais espesso Atenção: Apesar disso, recomendamos a "ventilação" da broca craneana, ou seja, parar a furação e remover as aparas, quando o material tem uma espessura superior a 6 mm. Depois pode continuar o trabalho.
Haste temperada separadamente a partir de ∅ 32 mm
Compensação do aumento das forças ∅ de torção e binárias associadas aos diâmetros maiores
A serra craneana deve estar bem fixa na bucha de aperto. Evite utilizar a serra craneana em ângulo. Durante o trabalho, utilizar vestuário de proteção adequado, como óculos de proteção, luvas. etc.
Para utilização com berbequins manuais e estacionários em aços para ferramentas, aços para construção, metais não ferrosos, metais inoxidáveis (ex.: A2 e A4), plásticos, madeira maciça, laminados, betão arejado e placa de gesso cartonado. Adequada para cortar tubos e superfícies curvas ou perfiladas (também para furos sobrepostos).
- Perfure manualmente até 6 mm de espessura do material e, no máximo, 30 mm de diâmetro da serra.
- Perfure com berbequim até 20 mm de espessura do material e, no máximo, > de 30 mm da serra.
- Recomendação: Haste de encaixe MK-2 para serras com 64mm de diâmetro, que pode ser utilizado em serras com 32 mm de diâmetro.
- As velocidades recomendadas devem ser respeitadas.
- Garantir que a serra está suficientemente arrefecida/lubrificada.
- Para obter mais informações sobre a utilização, consultar as instruções de funcionamento.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!