Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Serra craniana HW MBS
Serra craniana HW MBS - 1
Serra craniana HW MBS - 2
Serra craniana HW MBS - 3
Serra craniana HW MBS - 4
Serra craniana HW MBS - 5
Serra craniana HW MBS - 6
Serra craniana HW MBS - 7

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Serra craniana HW MBS

Serra multiusos

Ler descrição do artigo

Disponível em 13 versões diferentes
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
Corte CNC uniforme com geometria de corte especificamente alinhada para reduzir a pressão de corte


Furo preciso e limpo com baixas tolerâncias



Broca de centrar otimizados (sistema protegido GS)


  • Evita a utilização de um punção para marcar o furo uma vez que é possível centrar a broca sem escorregar.

  • Reduz a força e o tempo de furação em mais de 50% com menor consumo de energia (depende do berbequim manual utilizado).


Dentes de metal duro incorporados, de encaixe preciso através de processo de soldadura único e totalmente automático


Elevado desempenho de corte com uma longa vida útil



Mola ejetora


  • Protege os dentes de carboneto sensíveis ao choque após a pré-perfuração, quando a broca perfura o material

  • Ejeta automaticamente a secção perfurada ("núcleo da perfuração") quando a perfuração é concluída: Atenção: A mola de ejeção pode ser utilizada em materiais até 8 mm de espessura. Com materiais mais espessos, a mola deve ser removida. Caso contrário, a profundidade de corte será limitada (a mola é comprimida).


Corpo básico sólido com canal de extração escalonado


Ótima remoção de rebarbas, mesmo nos materiais mais espessos: Atenção: Apesar disso, recomendamos a "ventilação" da broca craneana, ou seja, parar a furação e remover as aparas, quando o material tem uma espessura superior a 6 mm. Depois pode continuar o trabalho.



Haste endurecida separadamente desde∅ 32 mm


Compensação do aumento das forças∅ de torção e binárias associadas aos diâmetros maiores

Aviso

A broca craneana deve estar bem fixa na bucha. Evitar o enviesamento da broca. Durante o trabalho, utilizar vestuário de proteção adequado, como óculos de proteção, luvas. etc.