Serra de corte KTS 300-L
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Serra de corte KTS 300-L
Para cortes retos, angulares e/ou biselados em madeira dura/macia, madeira sólida, alumínio e secções de plástico. Corte preciso com projeção de guia de posicionamento a laser para simular as linhas de corte
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
- Motor de escovas extremamente potente
- Corte preciso com indicador de ângulo e escala graduada de fácil leitura
- Laser de linhas autocalibrável
- Leve e compacta com uma superfície de trabalho em alumínio
- Arranque suave
- O travão do motor pára o disco no tempo máx. de 10 segundos.
- Proteção contra arranque acidental
- Corte ajustável à direita ou esquerda dos 0 aos 45° com a possibilidade de paragem automática aos 0, 15, 22,5, 30 e 45°
- Inclinação para a esquerda dos 90° aos 45°, mesmo em combinação com rotação para a direita ou para a esquerda
- Com aberturas de aspiração do pó
- Superfície de trabalho superior regulável em altura com batente de limite lateral
- Equipada com um disco para madeira de 48 dentes e 300 de diâmetro, empurrador de peças, regulador lateral e batente lateral superior
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!