Serra de corte KTS 300-L
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Serra de corte KTS 300-L
Para cortes retos, angulares e/ou biselados em madeira dura/macia, madeira sólida, alumínio e secções de plástico. Corte preciso com projeção de guia de posicionamento a laser para simular as linhas de corte
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
- Motor de escovas extremamente potente
- Corte preciso com indicador de ângulo de leitura fácil e escala graduada
- Guia laser autocalibrada
- Leve e compacta com uma superfície de trabalho de alumínio
- Arranque suave
- O travão do motor para a lâmina no tempo máximo de 10 segundos
- Bloqueio de rearranque acidental
- A lâmina pode ser deslocada para a esquerda ou para a direita dos 0 aos 45° com batentes de ângulo automáticos aos 0, 15, 22,5, 30 e 45°
- Inclinável para a esquerda dos 90° aos 45°, independentemente de estar a rodar para a esquerda ou para a direita
- Com aberturas de aspiração de pó
- A altura da superfície superior de trabalho é ajustável com um batente lateral
- Com lâmina de 48 dentes para madeira, Ø 300, bloqueio de impulso, regulador lateral e batente lateral superior
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!