As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Bimetálico (transportador feito de aço para molas, dentes feitos de aço cobalto M42)
Formato dos dentes patenteado, novo e único em bimetal M42 (WO 02/42029 A1)
- Fácil seleção de serra, uma vez que três tipos de dentes apenas cobrem uma ampla variedade de aplicações e espessuras de material.
- Permite poupar custos graças aos tempos mínimos de configuração e processos auxiliares
- Extremamente versátil, pode ser utilizada em aplicações como, por exemplo, materiais sólidos, tubos, perfis, aglomerados e contornos
- Permite serrar sem problemas uma vasta gama de materiais, incluindo aços para construção, aços inox, aços para ferramentas, metais fundidos, metais não ferrosos (alumínio, cobre e latão) e até plástico.
Partes traseiras dos dentes reforçadas
- Durabilidade 2 a 3 vezes superior à das serras de fita convencionais
- Permite poupar custos graças aos tempos mínimos de configuração e processos auxiliares
As pontas dos dentes M42 são muito potentes e altamente resistentes ao calor, independentemente do líquido de refrigeração utilizado.
A serra de fita multiusos ZEBRA é uma ferramenta agressiva e tem uma grande capacidade de penetração, pelo que o utilizador deve respeitar os seguintes pontos:
- Esticar bem a lâmina da serra para evitar a oscilação nos dentes.
- Guiar cuidadosamente a lâmina da serra para o material a ser cortado.
- Aplicar pressão moderada (aprox. 30 a 40% menos do que as lâminas de serra convencionais), principalmente ao cortar perfis.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!