Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Serra de fita portátil PBS 120
Serra de fita portátil, ideal para uso em local de obra. Para cortar aço, alumínio, cobre, latão, metal fundido, plástico e aço inox.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Design compacto e leve
Fácil de transportar, ideal para utilização em estaleiros de obras.
Corte a seco
Ecológico e fácil de utilizar.
Sentido de rotação inverso da fita do serrote (anti-horário)
Corte 60% mais rápido
Motor potente de 1200 W com controlo eletrónico da velocidade
Velocidade de corte constante de acordo com a necessidade, que pode ser selecionada de acordo com o tamanho da peça e a sensibilidade dos materiais à temperatura.
Batentes angulares fixos de 0°, 45° e 60°
Ajuste rápido às esquadrias mais comuns



Intervalos de corte de materiais redondos | |
Intervalos de corte em esquadria | |
Intervalos de corte retangular | |
0° | 120 mm |
45° | 80 mm |
60° | 50 mm |
0° | 112 x 112 mm |
45° | 80 x 80 mm |
60° | 48 x 48 mm |
0° | 120 x 102 mm |
45° | 82 x 80 mm |
60° | 50 x 43 mm |
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!