Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Serra de fita portátil PBS 120
Serra de fita portátil, ideal para uso em local de obra. Para cortar aço, alumínio, cobre, latão, metal fundido, plástico e aço inox.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Design leve e compacto
Transportável, ideal para uso em local de obra.
Corte a seco
Amiga do ambiente e fácil de usar.
Inversão da direção de rotação da fita da serra (anti-horário)
Corte 60% mais rápido
Potente motor de 1200 watt com controlo eletrónico da velocidade
Pode ser escolhida uma velocidade de corte constante, de acordo com a necessidade, para se adaptar ao tamanho da peça de trabalho e à sensibilidade à temperatura dos materiais.
Batentes de ângulo fixo aos 0°, 45° e 60°
Ajustamento rápido às esquadrias padrão mais comuns
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!