Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Serra circular de meia-esquadria KGS 250-60
Serra de mesa e esquadria muito compacta e leve com função deslizante e motor de binário elevado de 1400 W, incluindo lâmina de serra SC de 24 dentes, ferramenta de montagem e abraçadeira para peça de trabalho para utilização portátil.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Elevada capacidade de corte
Função de tensionamento com corrediça interna de trombone, bem como corrediça de alta qualidade e rolamentos de esferas
Trabalho preciso e iluminação perfeita da área de trabalho
A lâmpada LED ilumina a linha de corte através da sombra da luz do disco de corte.
Regulação fácil e rápida da esquadria e da inclinação
Engate fixo em ângulos standard
Trabalho preciso em todas as inclinações
Suporte fresado e batente em alumínio fundido de alta qualidade e design do batente otimizado
Ambiente de trabalho limpo
Extração eficaz do pó em 2 pontos
Fácil de transportar
- Função de bloqueio seguro da serra e da cabeça do disco de corte
- Práticas pegas de transporte que aumentam significativamente o tamanho do suporte da peça
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Para madeira, MDF e laminado
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!