Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Serra combinada KGS 250-60
Serra de mesa e esquadria muito compacta e leve com função deslizante e motor de binário elevado de 1400 W, incluindo lâmina de serra SC de 24 dentes, ferramenta de montagem e abraçadeira para peça de trabalho para utilização portátil.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Adequada para uma elevada capacidade de corte
Função de deslizamento com tração trombone interna e rolamentos simples e rolamentos de esferas de alta qualidade
Trabalho preciso e iluminação perfeita da área de trabalho
A luz LED ilumina a área do corte e a sombra da lâmina de serra marca a linha de corte.
Ajuste rápido e fácil da inclinação e da esquadria
Alavanca de engate para ângulos padrão
Trabalho preciso em todas as inclinações
Suporte fresado e batente em alumínio fundido de alta qualidade com design de batente otimizado
Ambiente de trabalho limpo
Extração eficaz de pó em três pontos
Fácil de transportar
- Função de bloqueio seguro da extensão e da cabeça da serra
- Pegas práticas que também aumentam significativamente o tamanho do suporte da peça de trabalho
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Para madeira, MDF e laminado
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!