Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Serra tico-tico a bateria STP 28-A
Serra tico-tico a bateria potente com tecnologia de iões de lítio. A capacidade da bateria pode ser selecionada livremente graças ao sistema PICK YOUR POWER.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Bateria com peso reduzido, de elevado desempenho, sem efeito de memória
Tecnologia de iões de lítio
Monitorização contínua da capacidade da bateria
Visor do estado da carga na bateria
Ajuste ideal do movimento pendular ao material
4 definições de curso
Serragem precisa de materiais delicados
2 níveis de velocidade
Ajuste do suporte sem ferramenta
O suporte pode ser ajustado até 45° para cortes oblíquos.
As lâminas de serra podem ser trocadas rapidamente sem necessidade de ferramentas
Sistema de substituição rápida da lâmina de serra
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!