Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Serra tico-tico pneumática DST 380
Serra robusta para uma longa vida útil e aplicações exigentes na carroçaria.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Protege contra ativação acidental
Alavanca de válvula de segurança
Permite trabalhar de forma agradável
Punho em borracha
Adequada para trabalhos em altura
Lâmina de serra com rotação de 180°
Utilização flexível
Controlo de potência integrado para adaptação à respetiva aplicação
Ajuste preciso da profundidade de corte
Guia ajustável
- Se for utilizada regularmente, a máquina deve ser ligeiramente lubrificada todos os dias, através da alimentação de ar comprimido. É recomendada a utilização de um nebulizador de óleo.
- Racord não incluído na entrega
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Ideal para cortar alumínio, plástico, fibra de vidro (máximo de 4 mm) e chapas metálicas até 1,6 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!