Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Serra tico-tico pneumática DST mini
Serra tico-tico pneumática extremamente compacta e potente para períodos de funcionamento prolongados e para as aplicações mais difíceis
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Pequena e compacta
Perfeita para locais de difícil acesso graças ao seu design compacto e ao baixo peso.
Prática
Muito prática e fácil de utilizar. O revestimento em borracha evita o arrefecimento do punho durante o trabalho.
Ótimo ajuste de curso para o material em processamento
Entrada de ar rotativa com regulador de fluxo de ar
Ajuste preciso da profundidade de corte
Guia ajustável
- Se for utilizada regularmente, a máquina deve ser ligeiramente lubrificada todos os dias, através da alimentação de ar comprimido. É recomendada a utilização de um nebulizador de óleo.
- Racord não incluído na entrega
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Ideal para serrar alumínio, plástico, fibra de vidro (máx. 4 mm) e chapa metálica de até 1,6 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!