Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Serrote de fita portátil PBS 160 – AUTOMATIC
Serrote de fita portátil PBS 160 – AUTOMATIC - 1
Serrote de fita portátil PBS 160 – AUTOMATIC - 2
Serrote de fita portátil PBS 160 – AUTOMATIC - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Serrote de fita portátil PBS 160 – AUTOMATIC

Serrote de fita de metal com descida automática da estrutura de corte.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
Seguro e simples


Permite a realização de cortes precisos com extrema facilidade graças à possibilidade de descer automaticamente a estrutura de corte com quatro velocidades de descida ajustáveis, pois isto permite exercer sempre a pressão de contacto correta para impedir o desvio da fita de corte.



Punho ergonómico



Velocidade de corte constante, de acordo com a necessidade


O potente motor de 2000 W com sistema eletrónico constante permite uma velocidade de corte ideal, adaptada à peça de trabalho, que pode ser selecionada de acordo com o tamanho e a sensibilidade à temperatura dos materiais.



Ajuste rápido às esquadrias comuns


Batentes de ângulo fixo aos 0° e 45°



Ecológico e fácil de utilizar


Corte a seco

Área de aplicação
Capacidade de corte de materiais redondos
Capacidade de corte em esquadria
Capacidade de corte retangular
150 mm
45°100 mm
150 x 150 mm
45°100 x 100 mm
160 x 140 mm
45°120 x 100 mm

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.