Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Serrote de fita portátil PBS 160 - AUTOMATIC
Serrote de fita de metal com descida automática da estrutura de corte.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Seguro e simples
Permite a realização de cortes precisos com extrema facilidade graças à possibilidade de descer automaticamente a estrutura de corte com 4 velocidades de descida ajustáveis, pois isto permite exercer sempre a pressão de contacto correta para impedir o desvio da fita de corte.
Progressão rápida do corte
Corte 40% mais rápido graças à inversão da direção de rotação da fita de corte em comparação com serrotes de fita que rodam em sentido horário.
Punho ergonómico
Velocidade de corte constante, de acordo com a necessidade
O potente motor de 2000 W com sistema eletrónico constante permite uma velocidade de corte ideal adaptada à peça de trabalho, selecionada de acordo com o tamanho e a sensibilidade à temperatura dos materiais.
Ajuste rápido às esquadrias comuns
Batentes de ângulo fixo aos 0°, 45°
Ecológica e fácil de usar
Corte a seco
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Para cortar aço, alumínio, cobre, latão, metal fundido, plástico e aço inox.
Este dispositivo foi desenvolvido e fabricado para corte a seco. A utilização de líquidos de refrigeração pode inviabilizar a utilização do dispositivo. Garanta o correto funcionamento da fita de corte. Caso contrário, a precisão de corte da fita de corte pode ser prejudicada. Para os primeiros dois ou três cortes, utilize uma peça de material sólido com um diâmetro de aproximadamente 40-50 mm. Inicialmente, realize os cortes apenas com pressão ligeira. Aumente lentamente a pressão de contacto. A serra de fita PBS 160-AUTOMATIC foi concebida para funcionamento em sentido horário. Ao instalar a fita de corte, certifique-se de que os dentes estão corretamente alinhados.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!