Acetato de silicone, sanitário
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
Propriedades
- Aderência particularmente boa sem primário em vidro e superfícies vidradas como, por exemplo, esmalte, azulejos e alumínio
- Permanentemente elástico, resistente às condições meteorológicas e aos raios UV
- Fisiologicamente inofensivo, portanto, também pode ser usado em piscinas e empresas de processamento de alimentos
- O design da cor inclui fungicida
Vantagens dos produtos em saco
- Ambientalmente seguros: Volume de desperdício reduzido a um trigésimo
- Menos perdas de resíduos: O conteúdo residual é reduzido de 4% (cartucho) para 1% (saco)
Aviso
- A folga deve ser de cerca de metade da sua largura, embora seja de, pelo menos, 6 mm. Preencha previamente profundidades de junta maiores com, por exemplo, perfis de espuma para evitar aderência em três pontos
- Os rebordos das juntas devem estar limpos, secos e sem gordura
- Deve ser aplicado um primário em superfícies absorventes e alcalinas (por exemplo, madeira, betão, etc.) e ferro simples e metais ferrosos (zinco, chumbo, cobre)
- Para ligações de espelhos e vedação de mármore e granito, devem ser realizados testes preliminares
- Não compatível com betume e butilo
- Não é adequada para colar vidro de isolamento
Tenha em atenção que as cores apresentadas podem ser ligeiramente diferentes do tom original por motivos relativos à impressão.
Área de aplicação
Para vedação:
- Juntas de expansão e vedação para interior e exterior
- Juntas de azulejos e ligações em aplicações sanitárias
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!