Silicone em spray Silício líquido
Silicone em spray Silício líquido - 1
Silicone em spray Silício líquido - 2
Silicone em spray Silício líquido - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Silicone em spray Silício líquido

Agente antifricção e desmoldante de alta qualidade e fisiologicamente seguro

  • Conteúdo: 0.4 l
  • Cor: Incolor
  • Base química: Óleo sintético fisiologicamente inócuo
  • Densidade/condições: 0,785 g/cm³ / Substância ativa, 20 °C
  • Condições de temperatura mín./máx.: -50 a 250 °C
  • Validade a partir da data de produção: 24 meses
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
N.º de art. Conteúdo Cor Base química Densidade/con... Número PU
Preço/PU
0893221000
0.4 l Incolor Óleo sintético fisiologicamente inócuo 0,785 g/cm³ / Substância ativa, 20 °C
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
Contém óleos de silicone de elevada qualidade altamente concentrados


  • Excelentes propriedades deslizantes e de lubrificação

  • Previne aderências e desgaste

  • Elimina rangidos desagradáveis


Resistência extremamente elevada a temperaturas de -50 °C a +250 °C


Vasta gama de aplicações, mesmo com altas temperaturas e para utilização como desmoldante



Incolor, não mancha



Boa compatibilidade com materiais



Repele a humidade


Protege, por exemplo, peças de borracha contra congelamento

Aviso

NSF H1


O produto pode entrar em contacto com produtos alimentares por motivos técnicos.


Se for utilizado em áreas onde são processados e armazenados alimentos, apenas a quantidade mínima tecnicamente necessária poderá ser utilizada. Se o produto for utilizado como uma película anticorrosiva, esta deve ser removida completamente antes de o dispositivo em questão ser utilizado novamente.

Com registo NSF H1 (n.º: 135927), cumpre os requisitos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) 1998 H1.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.