Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Silicone Neutral Perfect
Silicone Neutral Perfect - 1
Silicone Neutral Perfect - 2
Silicone Neutral Perfect - 3
Silicone Neutral Perfect - 4
Silicone Neutral Perfect - 5
Silicone Neutral Perfect - 6
Silicone Neutral Perfect - 7
Silicone Neutral Perfect - 8
Silicone Neutral Perfect - 9
Silicone Neutral Perfect - 10
Silicone Neutral Perfect - 11
Silicone Neutral Perfect - 12
Silicone Neutral Perfect - 13
Silicone Neutral Perfect - 14
Silicone Neutral Perfect - 15
Silicone Neutral Perfect - 16

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Silicone Neutral Perfect

Vedante de baixa emissão, altamente adesivo e versátil para juntas de dilatação em áreas interiores e exteriores. Especialmente concebido para envidraçamento e aplicações sanitárias

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
  • O vedante de silicone não contém MEKO, pelo que é classificado como produto de baixa emissão e respeitador do ambiente e recebeu a etiqueta EMICODE EC1 Plus

  • Cumpre os requisitos para vidros de janelas em conformidade com a norma DIN 18545, Parte 2, Grupo de vedantes E

  • Excelente aderência a madeira, metais e muitos plásticos

  • Excelente compatibilidade com a maioria dos revestimentos de pintura e vidro disponíveis no mercado

  • Material de construção classe B2 em conformidade com a norma DIN 4102

  • Não tem uma superfície aderente

  • Elevado grau de resistência à abrasão e boas propriedades suavizantes

  • Elasticidade permanente

  • Tensão curta


Os produtos com a etiqueta EMICODE são de baixa emissão/ecologicamente sustentáveis. O sistema de classificação EMICODE atribui etiquetas a produtos para construção que cumpram os rigorosos requisitos ambientais e de saúde de institutos reconhecidos.

Aviso
  • O sistema de classificação EMICODE atribui etiquetas a produtos para construção que cumpram os rigorosos requisitos ambientais e de saúde de institutos reconhecidos. Os produtos com emissões mais baixas apresentam a marca EC1plus.

  • A cor ligeiramente leitosa da versão transparente é uma indicação da excelente qualidade do silicone e está relacionada com a composição do mesmo

  • Não é adequado para colagem ou enchimento de cavidades

  • Devido ao grande número de formulações de vernizes e vidros disponíveis, realize sempre primeiro os seus próprios testes, especialmente em tintas de resina alquídica e alumínio com revestimento em pó

  • Remova o excesso de produto alisador no vidro e nos caixilhos imediatamente após a aplicação para evitar manchas.

  • Pode ser utilizado para a vedação entre caixilhos e vidro laminado. Não deve existir qualquer contacto direto entre o vedante e a película de vidro laminado durante o processo.

  • Não é possível excluir o amarelecimento em contacto com tintas de resina alquídica branca

  • Ao endurecer, exala um odor típico de silicone. Este odor deixa de ser sentido quando o processo de cura estiver concluído. Em juntas de maior dimensão, o odor semelhante a silicone poderá estar presente durante mais tempo.

  • Coloração mate

  • O silicone tem tendência para amarelecer em áreas escuras onde não existe exposição a raios UV

  • Evite o contacto com a fita VKP

  • O contacto com substâncias com plastificante como, por exemplo, butilo/betume pode causar descoloração

  • As incompatibilidades dos materiais podem levar à descoloração das juntas de vedação, especialmente no caso de compostos de vedação transparentes e brancos

  • A experiência mostrou que os efeitos da coloração na junta de vedação não podem ser excluídos em superfícies revestidas com tinta de resina alquídica e/ou sistemas de revestimento semelhantes. Além disso, as emissões das superfícies a vedar e as influências da atmosfera direta, tais como vapores, pó e fumo (especialmente fumo de tabaco), têm efeitos negativos na coloração da junta de vedação. Os vapores dos materiais mencionados geralmente são originários de primários, solventes, desinfetantes, produtos de limpeza e/ou tratamentos de superfície.

Cumpre os requisitos da norma DIN EN 15651 Partes 1/2/3 Vedantes para elementos de fachada/vidraças/juntas sanitárias


  • Reação ao fogo: Classe E

  • Estabilidade com carga: < 3 mm

  • Perda de volume: < 10 %

  • Aderência/expansão sob tensão prévia após imersão em água: Aprovado

  • Aderência/expansão quando exposto ao calor, à água e à luz artificial: Aprovado

  • Recuperação elástica: ≥ 70%

  • Valor de tensão de tração para reação à tração: < 0,4 MPa


EMICODE EC1plus: Emissões muito baixas: O sistema de classificação EMICODE distingue a compatibilidade ambiental e sanitária dos produtos de construção. Os produtos com emissões mais baixas apresentam a marca EC1plus.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Realize os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações possíveis, condições de utilização e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido intencionalmente. Asseguramos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.