Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Silicone Neutral Perfect
Vedante de baixa emissão, altamente adesivo e versátil para juntas de dilatação em áreas interiores e exteriores. Especialmente concebido para envidraçamento e aplicações sanitárias
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- O vedante de silicone não contém MEKO, pelo que é classificado como produto de baixa emissão e respeitador do ambiente e recebeu a etiqueta EMICODE EC1 Plus
- Cumpre os requisitos para vidros de janelas em conformidade com a norma DIN 18545, Parte 2, Grupo de vedantes E
- Excelente aderência a madeira, metais e muitos plásticos
- Excelente compatibilidade com a maioria dos revestimentos de pintura e vidro disponíveis no mercado
- Material de construção classe B2 em conformidade com a norma DIN 4102
- Não tem uma superfície aderente
- Elevado grau de resistência à abrasão e boas propriedades suavizantes
- Elasticidade permanente
- Tensão curta
Os produtos com a etiqueta EMICODE são de baixa emissão/ecologicamente sustentáveis. O sistema de classificação EMICODE atribui etiquetas a produtos para construção que cumpram os rigorosos requisitos ambientais e de saúde de institutos reconhecidos.
A cor ligeiramente leitosa da versão transparente é uma indicação da boa qualidade do silicone e está relacionada à composição do mesmo. O silicone Neutral Perfect não é adequado para colagem ou enchimento de espaços ocos. Devido ao grande número de formulações de vernizes e vidros disponíveis, especialmente em tintas de resina alquídica e alumínio com revestimento em pó, realize sempre primeiro os seus próprios testes na área. Remova o excesso de produto alisador no vidro e nos caixilhos imediatamente após a aplicação para evitar manchas.
O silicone Neutral Perfect pode ser utilizado para a vedação entre caixilhos e vidro laminado. Ao aplicar o vedante, certifique-se de que não existe contacto direto entre o vedante e a película de vidro laminado. Não é possível excluir o risco de amarelecimento em contacto com tintas de resina alquídica branca. Ao endurecer, o Silicone Neutral Perfect exala um odor típico de silicone. Este odor deixa de ser sentido quando o processo de cura está concluído.
Em juntas de maior dimensão, o odor semelhante a silicone estará presente durante mais tempo. Ajuste da cor: mate. A cor transparente é ajustada para ser leitosa/turva. O silicone tem tendência para se descolorar em áreas escuras onde não existe exposição a raios UV. Evite o contacto com a fita VKP.
O contacto com substâncias com plastificante (por exemplo, butilo/betume) pode causar descoloração do silicone.
Dicas de limpeza:
Aguarde, pelo menos, três dias antes de proceder a uma limpeza profunda da junta de silicone para garantir que o vedante está totalmente curado. Tenha também em atenção o seguinte:
- 1. Não esfregue nem efetue o polimento de juntas de vedação secas com camurça.
- 2. Limpe as janelas apenas com um pano húmido, de preferência com água e um detergente não abrasivo normal sem solventes.
- 3. Utilize um pano macio.
- 4. Aplique apenas uma pressão suave durante a limpeza (sobretudo ao limpar juntas novas).
- 5. Remova a sujidade entranhada (por exemplo, fuligem) da junta de vedação com álcool.
Cumpre os requisitos da norma DIN EN 15651 Partes 1/2/3 Vedantes para elementos de fachada/vidraças/juntas sanitárias
- Reação ao fogo: Classe E
- Estabilidade com carga: < 3 mm
- Perda de volume: < 10 %
- Aderência/expansão sob tensão prévia após imersão em água: Aprovado
- Aderência/expansão quando exposto ao calor, à água e à luz artificial: Aprovado
- Recuperação elástica: ≥ 70%
- Valor de tensão de tração para reação à tração: < 0,4 MPa
EMICODE EC1plus: Emissões muito baixas: O sistema de classificação EMICODE distingue a compatibilidade ambiental e sanitária dos produtos de construção. Os produtos com emissões mais baixas apresentam a marca EC1plus.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Para envidraçamento e juntas de união em janelas de madeira, PVC e alumínio. Vedação de juntas de dilatação no interior e exterior com elevado efeito de ação, tais como, juntas de portas, paredes, pisos, tetos, peitoris e caleiras. Cria uma vedação entre o caixilho e o vidro laminado.
Adequado para utilização na construção de edifícios, construção de vidro e janelas e vedação de costuras de vidro. Pode ser utilizado no setor de saneamento.
O substrato deve estar intacto, limpo, seco e sem gordura, ferrugem e água. Não utilize sob chuva forte. Observe as dimensões da junta. Preencha previamente as juntas com material de enchimento PE, Art.-Nr. 0875... Em substratos absorventes e porosos (por exemplo, betão), a aplicação de primário (primário de silicone 0892170) aumenta a aderência. Se for utilizado um produto alisador, este só pode ser utilizado antes do tempo de formação da película e deve ser completamente removido com uma ferramenta de alisamento após o uso. As quantidades em excesso junto à junta também devem ser imediatamente removidas. Caso contrário, pode ocorrer coloração. Consulte as fichas técnicas "Notas gerais sobre a aplicação de vedantes". Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!