Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Silicone de construção neutro A7 TOP
Vedante de silicone de baixo módulo, reticulação neutra, com excelente aderência e propriedades de aplicação muito boas para construção e instalação de janelas.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Excelente aderência em vidrado e tintas mais comuns, bem como vidro, azulejos, cerâmica, alumínio, aço, zinco, cobre e uma variedade de plásticos
- Elasticidade permanente
- Resistente ao envelhecimento, às intempéries e aos raios UV
- Compatível com tintas
- Baixa formação de fios
- Não cola às superfícies
- Não corrosivo em metais.
- Pode ser utilizado em substratos alcalinos como betão, argamassa e fibrocimento
- Quase inodoro, estável
Estas informações são apenas recomendações fornecidas com base na nossa experiência. É necessário efetuar testes preliminares.
Em conformidade com as normas ISO 11600 F+G, classe 25 LM, e envidraçamento e fachadas SNJF, classe 25E.
Adequado para juntas no setor da construção civil e caixilharia. Também é adequado para juntas de ligação, expansão e vedação no interior e no exterior, bem como para percursos pedonais e zonas de clima frio.
A superfície deve estar limpa, seca e sem gordura. Tenha em atenção o tamanho da junta. Aplique primário nas juntas com material de enchimento, art. n.º 0875... Trate os substratos porosos com um primário de silicone, art. n.º 0892170. Antes que a película se forme, alise com o produto alisador, art. n.º 0893 3/0893 003.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!