Silicone neutral HS40
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Silicone neutral HS40
Silicone universal neutral para colagem de vários tipos de materiais.
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
Excelente adesão em diversos substratos
- Permite a colagem e a vedação com elevada elasticidade e resistência mecânica. Cura à temperatura ambiente e em condições de humidade
- Excelente amplitude térmica: -60 °C a +180 °C (curto prazo até +220 °C)
- Excelente alongamento à rutura de 500%
- Cola superfícies metálicas (aço galvanizado, alumínio e aço inox), madeira, betão armado, pedra, mármore, vidro e tijolo
- Resistente aos raios UV
- Resistente às condições climatéricas
- Não adequado para utilização em substratos PP, PE e PTFE
Instruções
Limpe e desengordure a superfície e, em seguida, aplique o produto.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!