Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Sistema de deteção de fissuras
Sistema de deteção de fissuras para deteção rápida, simples e não destrutiva de fissuras na superfície.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
O sistema de deteção de fissuras é um sistema especial de penetração de tinta constituído por três componentes para a deteção não destrutiva de fissuras superficiais.
Propriedades
- O sistema de deteção de fissuras é composto por um produto de limpeza, um penetrante e um revelador.
- O produto é simples e prático de utilizar, recorrendo a ação capilar para penetrar nas fissuras e nos poros.
Benefícios
- Spray fácil de aplicar que torna as fissuras visíveis a olho nu
- Permite-lhe detetar e inspecionar fissuras, poros e defeitos em soldadura, forjamento, moldagem de metal ou ferro fundido, componentes, acessórios, ferramentas, superfícies e estruturas
- Adequado para tubagens, depósitos, reservatórios e permutadores de calor
- Pode ser removido com água e solvente
- Em conformidade com as seguintes normas: EN 571; EN ISO 3452-2; ASTM E1417; AMS 2644; ASME SEC V Art. 6; REACH
- Procedimento de teste simples, rápido, preciso e económico
- Assegura que os materiais soldados, forjados ou fundidos, difíceis de verificar a olho nu, não apresentam fissuras ou poros
A deteção de fissuras é utilizada para cordões de soldadura, peças fundidas, construção naval, construção de aeronaves, construção de gruas, engenharia mecânica, construção de veículos, construção de veículos comerciais, construção de aparelhos e contentores, etc.
Agite vigorosamente a lata durante, pelo menos, 30 segundos antes de utilizar.
1. Aplique o produto de limpeza (Art. 0890 800 12) na superfície a testar e deixe-o secar.
2. Pulverize o penetrante vermelho (Art. 0890 800 10) na área a inspecionar e aguarde 10 a 20 minutos (dependendo da temperatura ambiente). O penetrante entra em fissuras e poros graças às suas muito boas propriedades de fluência.
3. Remova o excesso de penetrante com um pano que não largue pelos.
4. Aplique o revelador (Art. 0890 800 11) numa camada fina e deixe atuar durante 5 a 10 minutos. As fissuras e os danos serão visíveis através de um contraste vermelho e branco intenso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!