Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Spray de teste de fissuras
Spray de teste de fissuras - 1
Spray de teste de fissuras - 2
Spray de teste de fissuras - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Spray de teste de fissuras

Ideal para detetar fissuras ou poros em materiais não porosos que podem ocorrer durante a formação, o forjamento, a soldadura ou por fadiga dos componentes, sem ter de efetuar um teste destrutivo.

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes
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
Procedimento simples e prático baseado no efeito capilar do agente revelador que penetra nas fissuras ou nos poros dos materiais a testar. É constituído por um produto de limpeza, um spray penetrante e um spray revelador.



  • Fácil de utilizar com sprays que permitem visualizar fissuras a olho nu

  • Permite a inspeção, deteção e visualização de fissuras, poros e defeitos na soldadura, no forjamento, na fundição de metal ou em ferro fundido, bem como em peças, montagens, equipamento, superfícies ou estruturas

  • Adequado para tubos, depósitos, recipientes e permutadores de calor

  • Pode ser removido com água e solvente

  • Halogenado, sem sulfureto

  • Em conformidade com as seguintes normas: EN 571, EN ISO 3452-2, ASTM E1417, AMS 2644, ASME SEC V Art.º 6, REACH

  • Fácil de limpar e permite poupar tempo e água

  • Método de verificação simples, rápido e preciso baseado em tecnologia económica amplamente utilizada por departamentos de qualidade e empresas de inspeção

  • Sistema económico com resultados espetaculares para clientes que pretendem garantir que o material soldado, forjado ou moldado não contém fissuras ou poros difíceis de avaliar a olho nu