Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
Ordenar por
17 item(ns) com 64 versões encontrado(s)
Para módulo de sincronização em combinação com corrediça oculta, corrediça de extensão total Dynapro Tipmatic de 40/60 kg
Montagem e desmontagem da frente das gaveta sem ferramentas graças à tecnologia de encaixe
Individual design by using different filling elements such as glass and wood
Abertura sem puxador e fecho suave perfeitamente combinados
Decorative cover caps for Nova Pro One Featuring the GRASS logo The cover caps can be used on the left or right
Compatível com Nova Pro, Dynapro Tipmatic Soft-close e Dynaneo Tipmatic
A partir de larguras de gaveta de 800 mm ou alturas de painel dianteiro de 600 mm
Para gaveta oculta H90, gaveta oculta H90 com calha retangular, gaveta oculta H186 e H186 Crystal Plus
Altura do painel traseiro de 185 mm, por exemplo, lado da gaveta H90 com calha, lado da gaveta H186 e lado da gaveta Scala Crystal Plus
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.