Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Sistema de malas 4.4.1, transparente
Ideal para o armazenamento flexível de peças pequenas, máquinas e ferramentas, juntamente com consumíveis
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Visão geral perfeita
Tampa transparente para uma visão clara do conteúdo.
Compatível e flexível graças às dimensões da grelha
- Permite que o conteúdo seja personalizado para diferentes aplicações
- As malas podem ser utilizadas nos módulos do sistema ORSY®BULL e no equipamento para viaturas
Combina várias malas
A calha integrada e os elementos de ligação permitem a combinação e o transporte seguro de várias malas.
Com uma variedade de elementos funcionais
- A estrutura na tampa e na base posiciona as caixas e evita que o conteúdo caia do sítio
- Abertura e fecho simples graças a fechos com cavidade
- Campo para etiqueta autocolante ou etiqueta de encaixe
Muito confortável
- Design de pega grande
- Elementos macios integrados e grande raio de rotação para minimizar a pressão sobre as mãos e os pulsos
- Pega com uma capacidade de carga de até 60 kg
O sistema de malas foi galardoado com os três prémios de design mais prestigiados:
- Reddot Design Award 2017
- IF-Design Award 2017
- German Design Award 2018
A tampa transparente não é compatível com Interior plástico para mala de sistema, 4.4.1 e Interior plástico para mala de sistema, 4.4.2
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!