Sistema de reciclagem VS ENVI Flex e VS ENVI Flex Pro
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Sistema de reciclagem VS ENVI Flex e VS ENVI Flex Pro
Proporciona um volume elevado, mesmo com o balde pequeno
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
- Para larguras de armário entre 450 e 900 mm
- Para uma profundidade mín. de instalação de 400 mm (dimensões internas da gaveta); comprimento nominal da corrediça = 450 mm
- Para alturas de instalação mín. de 352 mm ou 452 mm (ENVI FLEX PRO)
- Para montagem em sistemas de ilhargas padrão, como Nova Pro Scala e Vionaro, a partir de um comprimento nominal de 450 mm
- Fácil reciclagem: Os vários baldes permitem que diferentes tipos de resíduos sejam reciclados sem esforço
- Tampa revestida a pó sobre os baldes de resíduos como área de armazenamento adicional
- Baldes de plástico seguro para o ramo alimentar, que também são adequados para armazenamento, por exemplo, de géneros alimentícios ou de ração animal
- Os baldes são fáceis de limpar e podem ser lavados na máquina de lavar louça até 70 °C
- As pegas dos baldes são utilizadas para fixar sacos do lixo pequenos e retirar facilmente os baldes
- Também estão disponíveis tampas fechadas e tampas biológicas com filtro de carvão ativo para cobrir os baldes
- Montagem posterior possível em qualquer altura
Dimensões facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!