Sistema de reciclagem VS ENVI Space e ENVI Space S
As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Sistema de reciclagem VS ENVI Space e ENVI Space S
Para um acesso conveniente e completo até aos baldes traseiros, graças ao guia sincronizado Nova Pro com deslizamento de extensão total, amortecimento integrado e mecanismo de recolha automática
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
- Para larguras de carcaças entre 450 e 600 mm
- Para uma profundidade de instalação de 464 mm
- Versão especial de ENVI Space S para montagem de armário inferior com uma profundidade de instalação central de apenas 310 mm
- Separação clara dos resíduos – os vários contentores permitem que os diferentes tipos de resíduos sejam armazenados separadamente
- Cobertura retrátil, revestida a pó sobre os contentores de resíduos como uma área de armazenamento adicional
- Contentores de plástico de qualidade alimentar que também são adequados para armazenamento, por exemplo, de ração animal ou outros géneros alimentícios
- Os contentores são fáceis de limpar e resistentes à máquina de lavar louça até 70 °C
- Os punhos dos contentores são usados para prender sacos de lixo e para a fácil remoção do contentor
- Opcionalmente, também existem tampas fechadas e tampas orgânicas para os contentores com filtros de carbono ativos para cobertura
- Graças ao modelo de instalação fornecido, não é necessária nenhuma medição durante a instalação na carcaça
- Não são necessárias ferramentas para fixar o acessório às guias
- Ajuste dianteiro 3D conveniente para ajuste fácil e conveniente da dianteira, mesmo quando instalado
- Pode ser montado posteriormente em qualquer altura
Medidas facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!