Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Sistema de reciclagem VS ENVI Space e ENVI Space S
Sistema de reciclagem VS ENVI Space e ENVI Space S - 1
Sistema de reciclagem VS ENVI Space e ENVI Space S - 2
Sistema de reciclagem VS ENVI Space e ENVI Space S - 3

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Sistema de reciclagem VS ENVI Space e ENVI Space S

Para um acesso conveniente e completo até aos baldes traseiros, graças ao guia sincronizado Nova Pro com deslizamento de extensão total, amortecimento integrado e mecanismo de recolha automática

Ler descrição do artigo

Disponível em 5 versões diferentes
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
  • Para larguras de carcaças entre 450 e 600 mm

  • Para uma profundidade de instalação de 464 mm

  • Versão especial de ENVI Space S para montagem de armário inferior com uma profundidade de instalação central de apenas 310 mm

  • Separação clara dos resíduos – os vários contentores permitem que os diferentes tipos de resíduos sejam armazenados separadamente

  • Cobertura retrátil, revestida a pó sobre os contentores de resíduos como uma área de armazenamento adicional

  • Contentores de plástico de qualidade alimentar que também são adequados para armazenamento, por exemplo, de ração animal ou outros géneros alimentícios

  • Os contentores são fáceis de limpar e resistentes à máquina de lavar louça até 70 °C

  • Os punhos dos contentores são usados para prender sacos de lixo e para a fácil remoção do contentor

  • Opcionalmente, também existem tampas fechadas e tampas orgânicas para os contentores com filtros de carbono ativos para cobertura

  • Graças ao modelo de instalação fornecido, não é necessária nenhuma medição durante a instalação na carcaça

  • Não são necessárias ferramentas para fixar o acessório às guias

  • Ajuste dianteiro 3D conveniente para ajuste fácil e conveniente da dianteira, mesmo quando instalado

  • Pode ser montado posteriormente em qualquer altura

Medidas facultativas. Sujeito a alterações técnicas!