Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Sistema dispensador sem contacto SKIN LINE
Dispensador elétrico para doseamento sem contacto de produtos de proteção, limpeza e cuidados de pele na oficina
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Dispensador elétrico concebido especificamente para os requisitos das oficinas num design escuro e resistente à sujidade.
Dosagem sem contacto e higiene máxima
- A dosagem sem contacto impede que o dispensador fique contaminado e impede eficazmente a transmissão de germes.
- O design bem pensado garante que o sabão não entra em contacto com o dispensador de espuma de sabão. Não são deixados resíduos não higiénicos no sistema dispensador.
Eficiente e económico
- Dosagem ideal
- Excelente descarga residual
- Recarregável com recipientes de 1 e 1,5 L
- Baixo consumo de energia
Simples em termos de tecnologia e aplicação
- O mecanismo simples assegura o funcionamento correto. Substituir a recarga demora segundos.
- Com visor LED para funcionamento e baixa tensão da bateria
Sistema de calha prática
- Pode ser expandido a qualquer momento
- Instalação rápida e fácil, é possível até a montagem direta na parede
6 meses de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!