Solda de estanho sem chumbo Solda eletrónica n.º 10
As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Solda de estanho sem chumbo Solda eletrónica n.º 10
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
- Em conformidade com a RoHS
- S-Sn99,3Cu0,7 em conformidade com a norma DIN EN ISO 9453
- Composição do fundente de acordo com a norma DIN EN 29454.1, 1.1.2.B com aditivos de ativação orgânicos e sem halogéneos
- Temperatura de aplicação: 350–450 °C
- Ponto de fusão: 227 °C
Área de aplicação
Soldadura eletrónica, engenharia de telecomunicações, componentes eletrónicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!