Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Brasagem sem cádmio

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Brasagem sem cádmio

Ligas de acordo com a norma UNE-EN ISO 17672
Elétrodo de prata 25% - Liga Ag 125
Elétrodo de prata 34% - Liga Ag 134
Elétrodo de prata 45% - Liga Ag 145

Ler descrição do artigo

Disponível em 5 versões diferentes
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
O cádmio é classificado como cancerígeno. Removê-lo das ligas proporciona:


  • Melhores condições de trabalho e saúde do trabalhador.

  • Trabalho de soldadura mais ecológico.

  • Conformidade com o novo Regulamento (UE) n.º 494/2011, aplicável desde 10 de janeiro de 2012.


A composição das diferentes ligas continua a proporcionar:


Baixo ponto de fusão, poupando tempo e energia durante a soldadura.



A quantidade e a qualidade da prata, sendo um metal nobre, garantem:


  • Excelente fluidez, o que faz com que a solda "corra" perfeitamente dentro dos elementos a serem unidos.

  • Resistência mecânica muito elevada que se mantém elástica, assegurando parâmetros de tração e binário ideais.

  • Excelente resistência à corrosão. Garante uma defesa eficaz contra o ataque por parte de agentes ambientais, garantindo soldas duradouras.


Os elétrodos revestidos com desoxidante proporcionam-nos:


  • Poupança de tempo no manuseamento e maior facilidade de soldadura.

  • O desoxidante não sai, mantendo uma grande flexibilidade.
Aviso

REGULAMENTO (UE) N.º 494/2011 (REACH)


De acordo com o REGULAMENTO (UE) n.º 494/2011 DA COMISSÃO, de 20 de maio de 2011, relativo ao anexo XVII (cádmio), publicado no Jornal Oficial da União Europeia em 21 de maio de 2011 e aplicável a partir de 10 de janeiro de 2012 em cada Estado-Membro.


Afirma que o cádmio:


Não devem ser utilizadas adições de brasagem em concentrações iguais ou superiores a 0,01% em peso.


As adições de brasagem não serão colocadas no mercado se a concentração de cádmio (expressa em Cd metal) for igual ou superior a 0,01% em peso.


Para efeitos do presente parágrafo, entende-se por brasagem uma técnica de união que utiliza ligas e é realizada a temperaturas superiores a 450 °C.