Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Máquina de soldar PinPuller-Spot com visor LCD
Máquina de soldar universal para remoção de mossas em carroçarias de aço.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Visor LCD para indicação simples do estado com uma seleção de programas pré-definidos
Mudança rápida para os valores de definição ideais de outras ferramentas ou modificação de parâmetros
Definição exata de tempo e corrente de soldadura para resultados reproduzíveis
Controlo digital e a mudança de fase
Proteção anticorrosiva virtualmente preservada
Os tempos de soldadura extremamente reduzidos a partir de 0,01 segundos evitam queimaduras na parte de trás da chapa.
As ferramentas estão sempre prontas a usar
Mudanças eliminadas graças a duas saídas independentes para diferentes ferramentas de remoção de mossas, por exemplo, pistola de soldadura, Dent Killer.
Simples e flexível
Apenas requer uma ligação elétrica de 230 V
Também adequado para ferramentas sem botão de disparo
Comutável para resolução automática com atraso de 0,5 segundos
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
- Soldadura de elétrodos PinPuller
- Soldadura de arame ondulado
- Compressão com elétrodos de cobre
- Retração com elétrodos de carbono
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!