Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Solda forte de prata sem cádmio AG 55
Liga de acordo com a Norma UNE-EN ISO 17672
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
A eliminação do Cádmio das ligas de soldadura forte significa:
- Melhores condições de trabalho e saúde para o trabalhador.
- Trabalhos de soldadura forte com respeito pelo ambiente.
- Cumprimento do novo regulamento (UE) Nº 494/2011.
Graças à composição de novas ligas, continuamos a dispor de:
- Baixo ponto de fusão, que implica uma poupança de tempo e energia para realizar a soldadura.
A quantidade e qualidade da prata, por ser um metal nobre, asseguram:
- Excelente fluidez, permitindo que a soldadura “corra” perfeitamente para o interior dos elementos a unir.
- Resistência mecânica muito elevada, assim como elástica, assegurando parâmetros de tracção e torção óptimos.
- A boa resistência à corrosão garante uma protecção eficaz contra os agentes exteriores, assegurando soldaduras duradouras.
A soldadura forte revestida com desoxidante oferecem:
- Poupança no tempo de manipulação e maior comodidade durante a soldadura.
- O desoxidante não “salta” da vareta, mantendo uma grande flexibilidade
Apta para uniões de aço, bronze, latão, cobre, instalações de gás natural, indústria frigorífica, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!