Solda eletrónica n.º 10
As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
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
- S-Sn60Pb40 em conformidade com a norma DIN EN ISO 9453
- Fundente em conformidade com a norma DIN EN 29454-1/1.1.3.B
- Temperatura de processamento: 240-260 °C
- Ponto de fusão: 183-190 °C
- Os resíduos do fundente não são corrosivos
- Temperatura de soldagem reduzida devido a fluxo rápido
- Fio de soldadura fraca ativa sem halogéneo
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!