Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
Ordenar por
Sem chumbo, massa de alta qualidade S-Sn97Cu3. Tipo de fluxo em conformidade com a DIN EN 29454-1.
Uma ferramenta útil e completa: pode ser utilizada como um ferro de soldar ou como uma pistola de ar quente
Imediatamente pronta a funcionar através de aquecimento rápido
Com ponteira em cobre niquelado para um trabalho de soldadura fino
Para utilização com Replast kit de brasagem (n. º de item 0893 500 500)
Pasta fundente tipo FH10 em conformidade com a norma DIN EN 1045
Ferro de soldar de alta resistência com ponta em cobre niquelado e ficha de segurança para um trabalho de soldadura intenso