Solda n.º 2
As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Solda n.º 2
Fluxo em conformidade com a norma DIN EN ISO 9454-1: 2121
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
- Pb60Sn40 em conformidade com a norma DIN EN ISO 9452
- Sem cloreto de zinco
- Temperatura de processamento: 280 °C
- Ponto de fusão: 183–235 °C
Aviso
Não se destina a ligações elétricas e alumínio
Área de aplicação
Para ferro, cobre, níquel, latão e zinco.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!