Conjunto de ferramentas para velas para Opel/Vauxhall M8x1-M9x1-M10x1 e M10x1.25 Opel/Vauxhall 52 peças
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de ferramentas para velas para Opel/Vauxhall M8x1-M9x1-M10x1 e M10x1.25 Opel/Vauxhall 52 peças
Conjunto de ferramentas prático para todos os modelos Opel/Vauxhall atuais.
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
- Para remover velas partidas e limpar integralmente o compartimento da vela
- Como alternativa ao conjunto completo, também é possível selecionar todos os componentes do conjunto sob a forma de 3 módulos. Todos os componentes do conjunto, incluindo as peças de desgaste, podem ser fornecidos em separado.
O conjunto completo inclui os 3 módulos seguintes:
- 27 peças: Remover as velas quando o sextavado está partido. A rosca da vela na cabeça do cilindro permanece intacta.
- 16 peças: Remover a ponta da vela se estiver partida. Sem danificar o encaixe da vela na cabeça cilíndrica.
- 5 peças: Para limpeza integral do compartimento da vela na cabeça do cilindro. Preparação correta antes de fixar a vela.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!