Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Proteção antigravilha HIGH COVER 311
Proteção antigravilha HIGH COVER 311 - 1
Proteção antigravilha HIGH COVER 311 - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Proteção antigravilha HIGH COVER 311

Proteção antigravilha de um componente para viaturas, à base de resina acrílica, pode ser pintada

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
  • Bom efeito de amortecimento acústico

  • Elasticidade permanente elevada

  • Excelente aderência a aço sem tratamento, galvanizado, tratado com primário e pintado

  • Retração mínima, não estala

  • Não descolora

  • Resistente a abrasão, raios UV, sal e humidade

  • Seca rapidamente e pode ser pintado quando seca

  • Ideal também para vedação por pulverização no interior do compartimento do motor e da bagageira

  • Resistente a temperaturas elevadas: máx. 250 °C

  • Cria um relevo fino

  • Com dois bocais permutáveis para obter o acabamento pretendido

  • Com bocais de limpeza automática e um pequeno tubo de aplicação
Aviso

Dadas as suas características de spray de grande cobertura, não é adequada para uma maior espessura e deve ser aplicada a uma distância de cerca de 20 cm