Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Proteção antigravilha HIGH COVER 311
Proteção antigravilha de um componente para viaturas, à base de resina acrílica, pode ser pintada
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Bom efeito de amortecimento acústico
- Elasticidade permanente elevada
- Excelente aderência a aço sem tratamento, galvanizado, tratado com primário e pintado
- Retração mínima, não estala
- Não descolora
- Resistente a abrasão, raios UV, sal e humidade
- Seca rapidamente e pode ser pintado quando seca
- Ideal também para vedação por pulverização no interior do compartimento do motor e da bagageira
- Resistente a temperaturas elevadas: máx. 250 °C
- Cria um relevo fino
- Com dois bocais permutáveis para obter o acabamento pretendido
- Com bocais de limpeza automática e um pequeno tubo de aplicação
Dadas as suas características de spray de grande cobertura, não é adequada para uma maior espessura e deve ser aplicada a uma distância de cerca de 20 cm
Para proteger permanentemente contra gravilha e corrosão sob portas, os revestimentos dianteiros e traseiros, spoilers, guarda-lamas parte inferior da carroçaria, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!