Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Spray auxiliar de arranque Start-Rapid
Spray auxiliar de arranque Start-Rapid - 1
Spray auxiliar de arranque Start-Rapid - 2
Spray auxiliar de arranque Start-Rapid - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Spray auxiliar de arranque Start-Rapid

Arranque rápido do motor com combinação comprovada de agentes ativos
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
  • Ajuda com problemas de arranque de forma rápida e fiável, particularmente em tempo frio e húmido

  • Para todos os motores a gasolina e gasóleo de 2 e 4 tempos, com e sem catalisador
Aviso

O produto é altamente inflamável. O recipiente está pressurizado. Proteja da luz solar e temperaturas superiores a 50 °C. Antes da aplicação, verifique o produto quanto à compatibilidade do material. Se o motor não arrancar após 2 ou 3 tentativas, verifique o funcionamento do motor!

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.