Não inflamável!
Pode ser utilizado em áreas de baixa tensão em conformidade com a VDE 0100 (intervalo de tensão: <50 V [CA], <120 V [CC]), mesmo com corrente ativa.
Fácil de utilizar
- Sempre de acesso fácil, independentemente do compressor, da alimentação ou das linhas de pressão
- O tubo comprido de pulverização permite uma ação precisa
Gás comprimido seco e sem óleo
- Não deixa resíduos
- Boa compatibilidade com materiais
Alta pressão e alta densidade
Fácil de usar e de aplicação universal
Não pulverize para os olhos, a boca ou orifícios corporais. Não pulverize sobre componentes quentes.
Em conformidade com o regulamento da UE (n.º 517/2014 da UE)
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.
Adequado para trabalhos de manutenção e reparações em dispositivos de processamento de dados eletrónicos, impressoras, fotocopiadoras, componentes e módulos eletrónicos, engenharia de precisão, instrumentos óticos, equipamento fotográfico, câmaras, objetivas, projetores, caixas de proteção, sistemas eletrónicos da viatura, bandas magnéticas, cabeças magnéticas, tecnologia médica, tecnologia de medição, peças de precisão, microscópios, relógios e construção de modelos.
Insira o tubo de pulverização na abertura da cabeça da válvula. Ao pulverizar, mantenha sempre a lata na vertical. Não a rode a 180° nem pulverize na horizontal acima da sua cabeça.
A pressão ideal da lata mantém-se ao acionar a cabeça de pulverização em intervalos curtos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!