Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Spray de congelação
Para utilização universal em reparações, montagens e deteção de avarias
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Não inflamável!
Em áreas de baixa tensão, de acordo com a norma VDE 0100 [margem de tensão: < 50 V (AC), < 120 V (DC)], também pode ser utilizado sob tensão.
Potente efeito de arrefecimento
- O spray provoca um arrefecimento localizado até -50 °C
- Rolamentos de esferas, buchas, veios, etc., encaixam facilmente nas folgas mais apertadas
Gera uma sobrecarga térmica direcionada
Deteção rápida de falhas em circuitos elétricos
Em conformidade com o regulamento da UE (n.º 517/2014 da UE)
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à multiplicidade de aplicações possíveis assim como condições de armazenagem e aplicação não nos responsabilizamos pelos resultados da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Para o arrefecimento de transístores, resistências e peças de motor no setor automóvel como, por exemplo, sistemas de carburador e de injeção, a fim de testar o funcionamento do equipamento de arranque a frio. Para evitar danos provocados pelo calor nas áreas circundantes aos trabalhos de soldadura.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!