Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Spray de congelação

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Spray de congelação

Para utilização universal em reparações, montagens e deteção de avarias
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
Não inflamável!



Em áreas de baixa tensão, de acordo com a norma VDE 0100 [margem de tensão: < 50 V (AC), < 120 V (DC)], também pode ser utilizado sob tensão.



Potente efeito de arrefecimento


  • O spray provoca um arrefecimento localizado até -50 °C

  • Rolamentos de esferas, buchas, veios, etc., encaixam facilmente nas folgas mais apertadas


Gera uma sobrecarga térmica direcionada


Deteção rápida de falhas em circuitos elétricos

Aviso

Em conformidade com o regulamento da UE (n.º 517/2014 da UE)


As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à multiplicidade de aplicações possíveis assim como condições de armazenagem e aplicação não nos responsabilizamos pelos resultados da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.