- Impede deslizamentos, transfere toda a potência de acionamento, elimina rangidos
- Elimina os trabalhos de reajustamento em caso de pequenos deslizamentos da correia devido ao frio, à humidade ou ao alongamento normal
- Sem AOX
Utilize apenas em áreas bem ventiladas.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Para correias trapezoidais de couro, borracha, balata, cabelo, etc. Não é adequado para o uso em correias planas. Ao utilizar o spray para correias em V, o contacto com as polias aumenta – os problemas de separação e fricção são reduzidos ao mínimo. A eficiência da correia trapezoidal é aumentada.
Coloque a cabeça de pulverização e pulverize ao longo da correia com a extremidade do tubo de pulverização perto do interior da correia. Em alternativa, pulverize a área no interior com o motor a trabalhar durante aprox. 5 segundos.
Limpe as superfícies móveis antes da primeira utilização. Utilize com moderação e precisão – evite o excesso de material.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!